ABB SPA - ABB1SDA051339R1 SOR-C T1-T2-T3 24...30Va.c./d.c. - 1SDA051339R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...30 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...30 V
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
8015644517601
Artikelnummer
ABB1SDA051339R1
Herstellernummer
1SDA051339R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...30 V
Geeignet für Leistungsschalter:
ja


