Startseite

ABB SPA - ABB1SDA051340R1 SOR-C T1-T2-T3 48...60Va.c./d.c. - 1SDA051340R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA051340R1 SOR-C T1-T2-T3 48...60Va.c./d.c.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 48...60 V

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644517618

Artikelnummer

ABB1SDA051340R1

Herstellernummer

1SDA051340R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...60 V

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Sganciatore di apertura SOR per interruttori T1-T2-T3, versione cablata