ABB SPA - ABB1SDA051341R1 SOR-C T1-T2-T3 110...127Vac-110...125Vdc - 1SDA051341R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...125 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - nein
Ausgeführt als Ausschaltspule - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644517625
Artikelnummer
ABB1SDA051341R1
Herstellernummer
1SDA051341R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...125 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
nein
Ausgeführt als Ausschaltspule:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...127 V


