Startseite

ABB SPA - ABB1SDA051342R1 SOR-C T1-T2-T3 220...240Vac-220...250Vdc - 1SDA051342R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA051342R1 SOR-C T1-T2-T3 220...240Vac-220...250Vdc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644517632

Artikelnummer

ABB1SDA051342R1

Herstellernummer

1SDA051342R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...240 V

Sganciatore di apertura SOR per interruttori T1-T2-T3, versione cablata