Startseite

ABB SPA - ABB1SDA051344R1 SOR-C T1-T2-T3 480...525Va.c. - 1SDA051344R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA051344R1 SOR-C T1-T2-T3 480...525Va.c.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 480...525 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 480...525 V

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644517656

Artikelnummer

ABB1SDA051344R1

Herstellernummer

1SDA051344R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

480...525 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

480...525 V

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Sganciatore di apertura SOR per interruttori T1-T2-T3, versione cablata