Startseite

ABB SPA - ABB1SDA051381R1 RHD T1-T2-T3 NORM. DIRETTA - 1SDA051381R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

  • Geeignet für Lasttrennschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644518028

Artikelnummer

ABB1SDA051381R1

Herstellernummer

1SDA051381R1

Hersteller

ABB

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

RHD T1-T2-T3 NORM. DIRETTA