ABB SPA - ABB1SDA051382R1 RHD_EM T1-T2-T3 EMER. DIRETTA - 1SDA051382R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644518035
Artikelnummer
ABB1SDA051382R1
Herstellernummer
1SDA051382R1
Hersteller
ABB
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
RHD_EM T1-T2-T3 EMER. DIRETTA




