Startseite

ABB SPA - ABB1SDA051383R1 RHE T1-T2-T3 NORM. RINVIATA - 1SDA051383R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - ja

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

  • Geeignet für Lasttrennschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644518042

Artikelnummer

ABB1SDA051383R1

Herstellernummer

1SDA051383R1

Hersteller

ABB

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Comando a maniglia rotante STANDARD OPERATIVO PER PROFONDITA 'VANO PORTA REGOLABILE CON BLOCCO A LUCCHETTI E BLOCCO PORTA T1-T2-T3