ABB SPA - ABB1SDA051385R1 RHE_B T1-T2-T3 BASETTA PER C.M.R. RINV. - 1SDA051385R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - grau
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644518066
Artikelnummer
ABB1SDA051385R1
Herstellernummer
1SDA051385R1
Hersteller
ABB
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
1




