Startseite

ABB SPA - ABB1SDA051387R1 RHE_H T1-T2-T3 MANIGLIA X C.M.R. RINV. - 1SDA051387R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644518080

Artikelnummer

ABB1SDA051387R1

Herstellernummer

1SDA051387R1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

1

RHE_H T1-T2-T3 MANIGLIA X C.M.R. RINV.