ABB SPA - ABB1SDA051406R1 RC222/2 PER T2 4P FISSO - 1SDA051406R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...10 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 3000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V
Verzögerungszeit einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8015644518264
Artikelnummer
ABB1SDA051406R1
Herstellernummer
1SDA051406R1
Hersteller
ABB
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...10 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
3000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Verzögerungszeit einstellbar:
ja
Sganciatore differenziale, forma a "L"e tecnologia a microprocessore. Soglia di intervento regolabile: 0,03 - 0,05 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 A. Tempo di intervento: istantaneo - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 s


