ABB SPA - ABB1SDA054333R1 T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F - 1SDA054333R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...400 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644554316
Artikelnummer
ABB1SDA054333R1
Herstellernummer
1SDA054333R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160...400 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
400...4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400...4000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


