Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054398R1 T5N 630 PR222DS/P-LSI In=630 3p F F - 1SDA054398R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054398R1 T5N 630 PR222DS/P-LSI In=630 3p F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252...630 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644554965

Artikelnummer

ABB1SDA054398R1

Herstellernummer

1SDA054398R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252...630 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

378...6300 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

945...5985 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico scatolato per distribuzione • Sganciatore: Sganciatore a microprocessore PR222DS/P-LSI • Termico: 630 A • Versione: N • Tensione nominale a tenuta impulso (Uimp): 8 kV • Tensione nominale isolamento: 1000 V • Tensione di prova: 3500 V • Dimensioni L: 140 mm • Dimensioni H fisso: 205 mm • Dimensioni P fisso: 104 mm • Vita elettrica: 7000 N° manovre • Vita meccanica: 20000 N° manovre