Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054437R1 T5N 400 TMA 400-4000 3p F F - 1SDA054437R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054437R1 T5N 400 TMA 400-4000 3p F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 280...400 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644555412

Artikelnummer

ABB1SDA054437R1

Herstellernummer

1SDA054437R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

280...400 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2000...4000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T5N 400 TMA 400-4000 3P F F AUTOMATICO MAGNETOTERMICO