ABB SPA - ABB1SDA054445R1 T5H 400 TMA 400-4000 3p F F - 1SDA054445R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 280...400 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644555498
Artikelnummer
ABB1SDA054445R1
Herstellernummer
1SDA054445R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
280...400 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000...4000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


