Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054505R1 T4L250 PR221DS-LS/I In100 3p FFC 1000VAC - 1SDA054505R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054505R1 T4L250 PR221DS-LS/I In100 3p FFC 1000VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 120 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...100 A

  • Bemessungsspannung - 1150...1150 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644556075

Artikelnummer

ABB1SDA054505R1

Herstellernummer

1SDA054505R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

120 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

40...100 A

Bemessungsspannung:

1150...1150 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

100...1000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

100...1000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T4L250 PR221DS-LS I IN100 3P FFC 1000VAC AUTOMATICO MAGNETOTERMICO