ABB SPA - ABB1SDA054509R1 T4L250 PR221DS-LS/I In250 3p FFC 1000VAC - 1SDA054509R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 120 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A
Bemessungsspannung - 1150...1150 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644556112
Artikelnummer
ABB1SDA054509R1
Herstellernummer
1SDA054509R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
120 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100...250 A
Bemessungsspannung:
1150...1150 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
250...2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
250...2500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


