ABB SPA - ABB1SDA054620R1 SG.EL.PR221DS-I In=250 T4 4p - 1SDA054620R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...690 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 250 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...690 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644557256
Artikelnummer
ABB1SDA054620R1
Herstellernummer
1SDA054620R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220...690 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
250 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...690 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
2500 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein