Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054643R1 SG.EL.PR222DS/PD-LSI In=250 MODBUS T4 4p - 1SDA054643R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054643R1 SG.EL.PR222DS/PD-LSI In=250 MODBUS T4 4p

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...690 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 375 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644557485

Artikelnummer

ABB1SDA054643R1

Herstellernummer

1SDA054643R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...690 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

375 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...690 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

3000 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

SG.EL.PR222DS PD-LSI IN 250 MODBUS T4 4P