ABB SPA - ABB1SDA054722R1 SG.EL.PR222DS/PD-LSIG In=630 T5 630 4p - 1SDA054722R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 945 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644558369
Artikelnummer
ABB1SDA054722R1
Herstellernummer
1SDA054722R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
945 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...690 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
5985 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
ja