Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054732R1 SG.TMA 400-4000 T5 4p InN=100%In - 1SDA054732R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054732R1 SG.TMA 400-4000 T5 4p InN=100%In

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...750 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 2000 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644558468

Artikelnummer

ABB1SDA054732R1

Herstellernummer

1SDA054732R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...750 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

2000 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...690 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

4000 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

SG.TMA 400-4000 T5 4P INN 100 IN