Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054741R1 T4 P FP 4p VR - 1SDA054741R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054741R1 T4 P FP 4p VR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 320 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644558628

Artikelnummer

ABB1SDA054741R1

Herstellernummer

1SDA054741R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

320 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

T4 P FP 4P VR PER INTERRUTTORI DI POTENZA