Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054749R1 T5 400 P FP 3p EF - 1SDA054749R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054749R1 T5 400 P FP 3p EF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644558703

Artikelnummer

ABB1SDA054749R1

Herstellernummer

1SDA054749R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

400 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

T5 400 P FP 3P EF PER INTERRUTTORI DI POTENZA