Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054771R1 T5 630 W FP 4p EF - 1SDA054771R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054771R1 T5 630 W FP 4p EF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644559007

Artikelnummer

ABB1SDA054771R1

Herstellernummer

1SDA054771R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

630 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

T5 630 W FP 4P EF PER INTERRUTTORI DI POTENZA