Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054872R1 SOR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc - 1SDA054872R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054872R1 SOR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644560003

Artikelnummer

ABB1SDA054872R1

Herstellernummer

1SDA054872R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...127 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...127 V

Sganciatori di servizio: Sganciatore di apertura cablato (SOR-C) per Tmax T4-T5-T6