Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054873R1 Leistungsschalter - 1SDA054873R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054873R1 Leistungsschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644560010

Artikelnummer

ABB1SDA054873R1

Herstellernummer

1SDA054873R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...240 V

Sganciatore di apertura cablato (SOR-C) per Tmax T4-T5-T6; tensione di alimentazione 220...240Vac-220...250Vdc