Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054874R1 SOR-C T4-T5-T6 380...440 Vac - 1SDA054874R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054874R1 SOR-C T4-T5-T6 380...440 Vac

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...440 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644560027

Artikelnummer

ABB1SDA054874R1

Herstellernummer

1SDA054874R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...440 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...440 V

SOR-C T4-T5-T6 380...440 VAC PER INTERRUTTORI DI POTENZA