ABB SPA - ABB1SDA054928R1 RHD T4-T5 W NORM. DIRETTA - 1SDA054928R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - grau
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644560508
Artikelnummer
ABB1SDA054928R1
Herstellernummer
1SDA054928R1
Hersteller
ABB
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Comando a maniglia rotante (RHD) per Tmax T4-T5 W, normale diretta




