Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054929R1 RHE T4-T5 F/P NORM. RINVIATA - 1SDA054929R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054929R1 RHE T4-T5 F/P NORM. RINVIATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644560515

Artikelnummer

ABB1SDA054929R1

Herstellernummer

1SDA054929R1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Comando a maniglia rotante (RHD) per Tmax T4-T5 W, normale diretta