ABB SPA - ABB1SDA054936R1 RHE_H T4-T5 MANIGLIA X C.M.R. RINV. - 1SDA054936R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - grau
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644560584
Artikelnummer
ABB1SDA054936R1
Herstellernummer
1SDA054936R1
Hersteller
ABB
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
RHE_H T4-T5 MANIGLIA X C.M.R. RINV.




