ABB SPA - ABB1SDA056224R1 E3S 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP - 1SDA056224R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 75 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 640...1600 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644575649
Artikelnummer
ABB1SDA056224R1
Herstellernummer
1SDA056224R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
75 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
640...1600 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600...16000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400...24000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP2X


