ABB SPA - ABB1SDA056252R1 E3S 2000 PR122/P-LSI In=2000A 4p F HR - 1SDA056252R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 75 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 800...2000 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644575922
Artikelnummer
ABB1SDA056252R1
Herstellernummer
1SDA056252R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
2000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
75 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
800...2000 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200...20000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000...30000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP2X


