ABB SPA - ABB1SDA058876R1 E2S/MS 2000 4p W MP new - 1SDA058876R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644612290
Artikelnummer
ABB1SDA058876R1
Herstellernummer
1SDA058876R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
2000 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Verriegelbar:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
2000 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb integriert:
nein


