ABB SPA - ABB1SDA058980R1 E3S/MS 3200 4p F HR new - 1SDA058980R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 3200 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644613396
Artikelnummer
ABB1SDA058980R1
Herstellernummer
1SDA058980R1
Hersteller
ABB
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
3200 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Verriegelbar:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
3200 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb integriert:
nein


