Startseite

ABB SPA - ABB1SDA059215R1 E1N 1000 PR121/P-LI In=1000A 4p F HR - 1SDA059215R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA059215R1 E1N 1000 PR121/P-LI In=1000A 4p F HR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 400...1000 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644615765

Artikelnummer

ABB1SDA059215R1

Herstellernummer

1SDA059215R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

400...1000 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...10000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1500...15000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

hinten

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

INTERRUTTORE SERIE E1N 1000 PR121 P-LI IN 1000A 4P F HR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO