Startseite

ABB SPA - ABB1SDA059771R1 E2 W FP 4p VR-VR new - 1SDA059771R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA059771R1 E2 W FP 4p VR-VR new

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 2000 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644621957

Artikelnummer

ABB1SDA059771R1

Herstellernummer

1SDA059771R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

2000 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

E2 W FP 4P VR-VR NEW PER INTERRUTTORI DI POTENZA