Startseite

ABB SPA - ABB1SDA059781R1 E3 W FP 4p F-F new - 1SDA059781R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA059781R1 E3 W FP 4p F-F new

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 3200 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644622053

Artikelnummer

ABB1SDA059781R1

Herstellernummer

1SDA059781R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

3200 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

E3 W FP 4P F-F NEW PER INTERRUTTORI DI POTENZA