ABB SPA - ABB1SDA059898R1 E1 /E W FP 3p 750V DC FL-FL new - 1SDA059898R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1600 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644623227
Artikelnummer
ABB1SDA059898R1
Herstellernummer
1SDA059898R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
1600 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
E1 E W FP 3P 750V DC FL-FL NEW PER INTERRUTTORI DI POTENZA


