Startseite

ABB SPA - ABB1SDA060273R1 T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 4p F F - 1SDA060273R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA060273R1 T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 4p F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 320...800 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644627355

Artikelnummer

ABB1SDA060273R1

Herstellernummer

1SDA060273R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

320...800 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...10000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...10000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico scatolato per distribuzione • Sganciatore: Sganciatore a microprocessore PR221DS-LS/I • Termico: 800 A • Versione: N • Tensione nominale a tenuta impulso (Uimp): 8 kV • Tensione nominale isolamento: 1000 V • Tensione di prova: 3500 V • Dimensioni L: 280 mm • Dimensioni H fisso: 268 mm • Dimensioni P fisso: 104 mm • Vita elettrica: 5000 N° manovre • Vita meccanica: 20000 N° manovre • Peso: 12 Kg