ABB SPA - ABB1SDA060291R1 T6H 800 PR222DS/P-LSI In=800 3p F F - 1SDA060291R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 320...800 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644627522
Artikelnummer
ABB1SDA060291R1
Herstellernummer
1SDA060291R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
320...800 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
480...7600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200...9600 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


