Startseite

ABB SPA - ABB1SDA060315R1 T6L630 TMA630-6300 4pFF N100% 1000VAC/DC - 1SDA060315R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA060315R1 T6L630 TMA630-6300 4pFF N100% 1000VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 0 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 441...630 A

  • Bemessungsspannung - 1000...1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644627836

Artikelnummer

ABB1SDA060315R1

Herstellernummer

1SDA060315R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

0 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

441...630 A

Bemessungsspannung:

1000...1000 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

3150...6300 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T6L630 TMA630-6300 4PFF N100 1000VAC DC AUTOMATICO MAGNETOTERMICO