Startseite

ABB SPA - ABB1SDA060317R1 T6L800 TMA800-8000 4pFF N100% 1000VAC/DC - 1SDA060317R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA060317R1 T6L800 TMA800-8000 4pFF N100% 1000VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 560...800 A

  • Bemessungsspannung - 1000...1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644627850

Artikelnummer

ABB1SDA060317R1

Herstellernummer

1SDA060317R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

100 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

560...800 A

Bemessungsspannung:

1000...1000 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

4000...8000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T6L800 TMA800-8000 4PFF N100 1000VAC DC AUTOMATICO MAGNETOTERMICO