Startseite

ABB SPA - ABB1SDA060363R1 SG.PR221DS-LS/I In=800 T6 800 3p - 1SDA060363R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA060363R1 SG.PR221DS-LS/I In=800 T6 800 3p

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...690 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 800 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644628314

Artikelnummer

ABB1SDA060363R1

Herstellernummer

1SDA060363R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...690 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

800 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...690 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

8000 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

SG.PR221DS-LS I IN 800 T6 800 3P