Startseite

ABB SPA - ABB1SDA060397R1 MOE T6 110...125 Vac/dc - 1SDA060397R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA060397R1 MOE T6 110...125 Vac/dc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 100...125 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 100...125 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644628710

Artikelnummer

ABB1SDA060397R1

Herstellernummer

1SDA060397R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...125 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

100...125 V

COMANDO MOE T6 110...125 VAC DC A MOTORE PER INTERRUTTORI