ABB SPA - ABB1SDA060410R1 RHE_EM T6 F EMERG. RINVIATA - 1SDA060410R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644628840
Artikelnummer
ABB1SDA060410R1
Herstellernummer
1SDA060410R1
Hersteller
ABB
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia rotante meccanismo operativo emergenza adesivo lunghezza l = 500 mm con dispositivo padlock e interruttore porta per c.breaker fisso t6




