Startseite

ABB SPA - ABB1SDA060415R1 RHE_H T6 MANIGLIA x C.M.R. RINV. - 1SDA060415R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644628895

Artikelnummer

ABB1SDA060415R1

Herstellernummer

1SDA060415R1

Hersteller

ABB

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

RHE_H T6 MANIGLIA X C.M.R. RINV.