ABB SPA - ABB1SDA062032R1 T7D 1000 3p F F - 1SDA062032R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A
Polzahl - 3
Ausführung als Hauptschalter - ja
Farbe des Betätigungselements - grau
Packung
1 ST
EAN
8015644645700
Artikelnummer
ABB1SDA062032R1
Herstellernummer
1SDA062032R1
Hersteller
ABB
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Polzahl:
3
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
0...690 V
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
1000 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
250 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
20 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
1
Motorantrieb integriert:
nein


