Startseite

ABB SPA - ABB1SDA062037R1 T7D 1250 4p F F - 1SDA062037R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA062037R1 T7D 1250 4p F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644645755

Artikelnummer

ABB1SDA062037R1

Herstellernummer

1SDA062037R1

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

0...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

1250 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

560 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

20 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Motorantrieb integriert:

nein

Interruttore di manovra-sezionatore scatolato, T7D 1250.