Startseite

ABB SPA - ABB1SDA062047R1 T7-X1 W FP 3p EF-HR - 1SDA062047R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA062047R1 T7-X1 W FP 3p EF-HR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644645915

Artikelnummer

ABB1SDA062047R1

Herstellernummer

1SDA062047R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

1600 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

T7-X1 W FP 3P EF-HR PER INTERRUTTORI DI POTENZA