ABB SPA - ABB1SDA062048R1 T7-X1 W FP 4p HR-HR - 1SDA062048R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1600 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
EAN
8015644645922
Artikelnummer
ABB1SDA062048R1
Herstellernummer
1SDA062048R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
1600 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
interruttore scatolato.Numero di poli: 4Tipo principale prodotto: SACE Tmax TNome prodotto: AccessoryTipo prodotto: FPTensione nominale di funzionamento: 690 V ACNorme di riferimento: IEC 60947Sottotipo: T7-X1Tipo di connessione morsetto: Withdrawable Circuit-BreakersRear flat HorizontalVersione: W


